Économiseur de gaz Spartex 868161, Type: Réglable | Gaz: Argon/CO2

Economiseur de gaz

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :868161
Rubix :C600-7159491
EAN :3660338220104
ECONOMISEUR DE GAZ M12X1 FIXE PRESSION 30 BAR

Résumé technique

Typeréglable
Gazargon/co2

Documents

Détails articles : ECONOMISEUR DE GAZ M12X1 FIXE PRESSION 30 BAR


L'économiseur de gaz GISS est l'accessoire indispensable pour le soudage sous protection gazeuse (MIG, MAG, TIG).
De conception compacte, il peut être installé en aval des détendeurs les plus courants ou des points d'utilisation avec contrôle de débit.
Il stabilise le débit et optimise la pression du gaz de
protection dans le tuyau pendant le processus de soudage.
Gaz : Ar, Ar/CO2, CO2
Corps : Aluminium / Capot : Alliage Zn/Al Die Cast / Tiges, écrous et raccords: Laiton
Pression d'entrée maximale 20 bar
Débit : 0-32 l/min
Plage de température : de -20°C à 60°C

Informations techniques


Attributs
Typeréglable
Gazargon/co2
104,65 € HT
/ unité
125,58 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type