Tuyau Spartex 858529, Type: Tuyau flexible de soudage jumelé | Longueur: 25 m

Tuyau de gaz en caoutchouc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :858529
Rubix :C600-8161787
EAN :3660338151507
TUYAU DIAM.6,3X12 JUMELE NFT 25M

Résumé technique

Typetuyau flexible de soudage jumelé
Diamètre6,3 mm
Gazoxygène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU DIAM.6,3X12 JUMELE NFT 25M


Conforme à la Norme EN559 (la date indiquée sur le tuyau est la date de fabrication)

Informations techniques


Attributs
Typetuyau flexible de soudage jumelé
Diamètre6,3 mm
Gazoxygène
Couleurbleu
Pression de service10 bar
Longueur25 m
131,75 € HT
/ 25 mètres
158,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type

Diamètre

Gaz

Couleur