Tuyau Spartex 858537, Type: Tuyau flexible de soudage | Longueur: 20 m

Tuyau de gaz en caoutchouc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :858537
Rubix :C600-8161791
EAN :3660338151545
TUYAU PROPANE DIAM.10X17 (20M)

Résumé technique

Typetuyau flexible de soudage
Diamètre10 mm
Gazpropane
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU PROPANE DIAM.10X17 (20M)


Conforme à la Norme EN559 (la date indiquée sur le tuyau est la date de fabrication)

Informations techniques


Attributs
Typetuyau flexible de soudage
Diamètre10 mm
Gazpropane
Couleurorange
Pression de service20 bar
Longueur20 m
93,60 € HT
/ 20 mètres
112,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type

Diamètre

Gaz

Couleur