Anti-retour Spartex 898434, Type: Mâle / Femelle | Modèle: SECURGISS | Gaz: Oxygène/Acétylène
Anti-retour SECURGISS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898434
Rubix :Z600-3026378
Fabricant :898434
EAN :3660338521621
Documents
Détails articles : ANTI RETOUR AUTO M/F OXY/ACETY PACK DUO, RACCORD AUTO
Norme : EN ISO561
Coupure du passage de gaz par clapet. Entrées à olives dégagées.
S'adapte aussi bien sur le tuyau en 6,3 x 12 que sur tuyau 10 x 17, sans modification des performances.
Permet aussi d'éviter la perte du gaz dans le tuyau à chaque déconnexion
Pack DUO Oxygène + Acétylène
Permet de déconnecter les tuyaux en interrompant automatiquement l’alimentation en gaz
Coupure du passage de gaz par clapet. Entrées à olives dégagées.
S'adapte aussi bien sur le tuyau en 6,3 x 12 que sur tuyau 10 x 17, sans modification des performances.
Permet aussi d'éviter la perte du gaz dans le tuyau à chaque déconnexion
Pack DUO Oxygène + Acétylène
Permet de déconnecter les tuyaux en interrompant automatiquement l’alimentation en gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | mâle / femelle |
|---|---|
| Modèle | securgiss |
| Gaz | oxygène/acétylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,39 € HT
/ unité
90,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


