Chalumeau Piézo Guilbert express 8800, Type: Lampe PIEZO à retournement en 15 sec

Lampe à souder multifonction Pro Piezo 8900

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Guilbert express :8800
Rubix :4142-7080058
EAN :3189640088009
LAMPE A SOUDER PIEZO MULTI USAGE

Résumé technique

Typelampe piezo à retournement en 15 sec

Documents

Détails articles : LAMPE A SOUDER PIEZO MULTI USAGE


La lampe à souder multi usages Réf. 8800 conçue pour la brasure cuivre et brasure étain, représente ce qui se fait de plus pratique et de plus simple à utiliser dans la famille chalumeau brasage.

Avec son allumage piézo, cette lampe à souder possède une grande autonomie (> 1h15 mn) ainsi qu’une poignée ergonomique pour une meilleure prise en main de l’outil par le professionnel.

Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main de la lampe à souder par le professionnel.

Autonomie : 1h30.
Flamme : type dard.
Température de flamme : 1850 °C.

Conçue pour la brasure cuivre et brasure étain, représente ce qui se fait de plus pratique et de plus simple à utiliser dans la famille chalumeau brasage.

Points forts

Cette lampe à souder possède une grande autonomie (> 1h15 mn) ainsi qu’une poignée ergonomique pour une meilleure prise en main par le professionnel. Retournement rapide en 15 secondes.

Applications

Conçue pour la brasure cuivre et brasure étain, représente ce qui se fait de plus pratique et de plus simple à utiliser dans la catégorie chalumeau brasage.

Informations techniques


Attributs
Typelampe piezo à retournement en 15 sec
38,62 HT
/ unité
46,34 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type