Couteau de sécurité Mure et peyrot 144.3, Largeur lame: 19.5 mm | Longueur: 39 mm | Type de lames: (dureté) 63
Lame à talon acier
Voir les informations techniquesRéférences
Mure et peyrot :144.3
Rubix :4314-5163904


Résumé technique
| Type de lames | (dureté) 63 |
|---|---|
| Largeur lame | 19,5 mm |
| Longueur | 39 mm |
Détails articles : LAME A TALON ACIER 39X19,5MM BOITE DE 100
Lame à talon avec papier de protection en acier supérieur modèle 144.3. Angle : 17° - 35°.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | (dureté) 63 |
|---|---|
| Largeur lame | 19,5 mm |
| Longueur | 39 mm |
| Matière | acier supérieur |
| Poids | 3,4 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,16 € HT
/ boite
49,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours