Unité de douille à billes INA KTSG30-PP-AS

Ktsg Roulement linéaire à billes et unité de logement

Voir les informations techniques

Références

INA :KTSG30-PP-AS
Rubix :0270-1256393
EAN :4012802051810
PALIER TANDEM KTSG30-PP-AS SERIE REGRAISSABLE

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Hauteur70 mm
Longueur142 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TANDEM KTSG30-PP-AS SERIE REGRAISSABLE


Unité de roulement à billes KTSG..PP-as, avec roulement à billes auto-ajustable, joint de bouclage bilatéral

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Hauteur70 mm
Longueur142 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Matièrepp (joint)
Charge statique de base C12000 N
Charge dynamique de base C09600 N
Sériektsg
407,86 € HT
/ unité
489,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours