Références
INA :KGSNG25-PP-AS
Rubix :0270-1095377
EAN :4012802049473

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNG25-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 25 mm; Série: autoalignante; Type: fermé;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Hauteur | 78 mm |
| Longueur | 58 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 3950 N |
| Charge dynamique de base C0 | 4300 N |
| Série | kgsng |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,34 € HT
/ unité
283,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h