Références
INA :KGBA12-PP-AS
Rubix :0270-1066379
EAN :4012802430349


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
Détails articles : PALIER A DOUILLE KGBA12-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 12 mm; Série: massive; Type: fermé;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 540 N |
| Charge dynamique de base C0 | 385 N |
| Série | kb |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,56 € HT
/ unité
184,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours