Références
INA :KGBS40-PP-AS
Rubix :0270-1060016
EAN :4012802048148

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGBS40-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Unité de roulement à billes linéaire KGB. PP-As, réglable, scellé, graissé, relubrifiable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Hauteur | 56 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base C | 6000 N |
| Charge dynamique de base C0 | 4400 N |
| Série | kgbs40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,60 € HT
/ unité
342,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours