Références
INA :KTB20-B-PP-AS
Rubix :0270-1060361
EAN :4012802473094


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 104 mm |
| Etancheité | ouvert |
Détails articles : PALIER TANDEM KTB20-B-PP-AS REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 20 mm; Série: massive; Type: fermé;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 104 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base C | 2550 N |
| Charge dynamique de base C0 | 2450 N |
| Série | ktb20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,09 € HT
/ unité
504,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours