Jeu de tournevis Wera 05136072001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 18
Kraftform Kompact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05136072001
Rubix :4727-5541488
Fabricant :05136072001
EAN :4013288228369
Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT 400 RA SHK SET 1, 18 PIECES 1X 416 RA
Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 18 pièces
1x 416 RA Manche en T avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor: 1/4" x 45 mm
1x 816 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor: 1/4" x 119 mm
1x 851/4 Embouts Z: PH 2 x 89 mm
1x 855/4 Embouts Z: PZ 2 x 89 mm
2x 855/4 PZ/S Embouts PlusMinus: # 1x70 mm, # 2x70 mm
4x 867/4 Z Embouts TORX®: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
6x 840/4 Embouts Hex-Plus Z: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
2x 869/4 M Douilles six pans, magnétiques: 8x50 mm, 10x50 mm
1x Bande autocollante 120: 50 x 120 mm
Points forts
Jeu de 18 pièces dans une housse textile robuste. 1 manche en T 416 RA avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor pour embouts 1/4". Le cliquet intégré à fine denture (80 dents/angle de reprise de 4,5°) simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil. Le mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche rend l'outil très pratique et le travail agréable. Avec levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche en un seul geste. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche, les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Porte-embouts pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3. Avec technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts. 14 embouts extra-rigides, ¼", 89 mm de long, à usage universel. 2 douilles pour vis en version magnétique : pour un positionnement plus facile des embouts.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 18 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,64 € HT
/ lot
443,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
