Jeu de tournevis Facom ATD.J6PB, Empreinte: Pozidriv | Nombre d'éléments: 6
Jeux de tournevis Protwist FACOM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ATD.J6PB
Rubix :0139-5346499
EAN :3662424095672
Documents
Détails articles : JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST
Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
Traitement " tri-coating " de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
Contient :
AT3,5X75 - AT4X100 - AT5,5X150 - AT6,5X150 - ATD1X100 - ATD2X125
Poids : 600 g
Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
Traitement " tri-coating " de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
Contient :
AT3,5X75 - AT4X100 - AT5,5X150 - AT6,5X150 - ATD1X100 - ATD2X125
Poids : 600 g
Points forts
Protwist® : le bi-matières des professionnels. - Manche bi-matières avec lame "inarrachable" surmoulée.- Résistance aux produits chimiques industriels.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|---|
| Empreinte | pozidriv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,78 € HT
/ unité
42,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h