Jeu de tournevis Facom AEF.J2, Empreinte: Plat | Nombre d'éléments: 5

Coffret de 5 tournevis Micro-Tech® Fente

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :AEF.J2
Rubix :0139-5002086
EAN :3148515003462
COFFRET 5 TOURNEVIS PLAT MICRO - AEF.J2 - (UC5)

Résumé technique

Nombre d'éléments5
Empreinteplat

Documents

Détails articles : COFFRET 5 TOURNEVIS PLAT MICRO - AEF.J2 - (UC5)


Le coffret de tournevis plats de précision MICRO-TECH® Facom AEF.J2 est une solution complète pour tous les travaux de vissage délicats. Pensé pour les pros et les petites entreprises, ce set de 5 tournevis à fente allie précision, durabilité et savoir-faire français. Chaque outil est couvert par la garantie à vie Facom, un vrai gage de fiabilité.

Caractéristiques :
Ce coffret MICRO-TECH® intègre une technologie de tête tournante qui facilite grandement les opérations de vissage précis. Le système de swivel cap permet de maintenir une pression constante avec l'index tout en assurant la rotation avec le pouce et le majeur. Les lames chromées avec bout bruni offrent une résistance optimale à la corrosion et garantissent une longue durée de vie. La pointe trempée de chaque tournevis renforce considérablement la résistance à l'usure lors d'utilisations intensives. Le coffret en plastique rigide avec fermeture métallique protège efficacement les outils contre les chocs et l'humidité. La mousse de rangement intégrée cale parfaitement chaque tournevis pour éviter tout mouvement durant le transport. Cette organisation intelligente permet également d'identifier rapidement un outil manquant.

Spécifications :
- Référence produit : AEF.J2.
- Nombre de pièces : 5 tournevis à fente.
- Dimensions des têtes : AEF2x75 mm, AEF2,5x75 mm, AEF3x75 mm, AEF3,5x75 mm, AEF4x75 mm.
- Longueur des lames : 75 mm.
- Dimensions du coffret : longueur 183 mm x largeur 109 mm x hauteur 32 mm.
- Poids total : 237 grammes.
- Finition lame : chromée.
- Finition bout : bruni.
- Système : tête tournante (swivel cap).
- Type de coffret : plastique rigide avec fermeture métallique.
- Protection interne : mousse de rangement préformée.
- Propriétés magnétiques : non antimagnétique.
- Traitement de la pointe : trempe pour résistance accrue.

Points forts

- Garantie à vie individuelle : chaque tournevis du coffret bénéficie de la garantie à vie Facom, offrant une tranquillité d'esprit totale et un investissement durable qui réduit les coûts de remplacement à long terme.
- Swivel cap intelligent : permet de maintenir une pression constante d'une main tout en tournant de l'autre, réduisant la fatigue lors des opérations répétitives et améliorant significativement la précision du vissage sur les petites vis.
- Organisation et traçabilité optimales : la mousse de rangement préformée maintient chaque outil en place et permet de repérer instantanément un tournevis manquant, facilitant la gestion de l'outillage et évitant les pertes coûteuses sur les chantiers.
- Résistance professionnelle renforcée : les pointes trempées et les lames chromées assurent une durabilité exceptionnelle même dans les conditions d'utilisation intensive, minimisant l'usure prématurée et garantissant un vissage précis sur le long terme.

Applications

Le coffret de micro-tournevis s’adresse à tous les travaux de précision : électronique (circuits imprimés, composants miniaturisés), instrumentation (capteurs, régulateurs, équipements de mesure), horlogerie et bijouterie, maintenance industrielle, optique et dispositifs médicaux.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments5
Empreinteplat
47,92 HT
/ unité
57,50 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h