Jeu de tournevis Facom AT.J12R1PB, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 14
Jeu de 12 tournevis Protwist + ratelier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :AT.J12R1PB
Rubix :0139-5346543
EAN :3662424094651
Documents
Détails articles : JEU DE 12 TOURNEVIS PROTWIST + RATELIER (PRO10/20)
Le jeu de 12 tournevis FACOM Protwist® avec 2 râteliers offre un ensemble complet pour les interventions de maintenance, d’assemblage et de montage de précision. Conçu pour une durabilité accrue et une ergonomie optimale, il répond aux besoins quotidiens des professionnels en environnement industriel ou technique.
Caractéristiques
Le jeu de tournevis FACOM Protwist® AT.J12R1PB comprend douze tournevis adaptés aux usages courants en électricité, maintenance et montage mécanique. L’ensemble intègre quatre tournevis plats, trois Phillips®, deux Pozidriv® et trois tournevis isolés 1 000 V. Chaque outil dispose d’un manche Protwist® résistant aux solvants et agents chimiques d’atelier. Les empreintes traitées thermiquement présentent une endurance doublée par rapport à la génération précédente, tandis que le traitement de surface au zinc confère une protection élevée contre la corrosion. Le kit comprend deux râteliers pour un rangement pratique et ordonné.
Spécifications :
• 4 tournevis plats : 2,5 x 75 mm ; 4 x 100 mm ; 5,5 x 125 mm ; 6,5 x 150 mm
• 3 tournevis Phillips® : n°0 x 75 mm, n°1 x 100 mm, n°2 x 125 mm
• 2 tournevis Pozidriv® : n°1 x 100 mm, n°2 x 125 mm
• 3 tournevis isolés 1 000 V : 3,5 x 100 mm ; 5,5 x 125 mm ; n°1 x 100 mm
• Couple transmis : +10 % par rapport à la génération précédente
• Empreinte traitée thermiquement
• 2 râteliers
Normes :
• ISO 2380-1 : spécifie les modèles, les dimensions et la désignation des extrémités de tournevis à main et à machine pour vis à tête fendue. Elle définit également les spécifications techniques et les conditions d’essai des tournevis.
• ISO 2380-2 : spécifie les spécifications générales, la longueur des lames et le marquage des tournevis à main pour vis à tête fendue telles que spécifiées dans l’ISO 4759-1.
• ISO 8764-1 : spécifie les formes, les dimensions, les spécifications techniques et les méthodes de contrôle d’essai de torsion des extrémités des tournevis à main et des embouts de tournevis à machine pour vis à empreinte cruciforme.
• ISO 8764-2 : fixe les spécifications générales, les longueurs des lames et le marquage des tournevis à main pour vis à empreinte cruciforme de formes H et Z tels que définis dans l’ISO 4757.
• IEC 60900 : norme internationale qui établit les exigences auxquelles les outils à main isolés doivent répondre pour travailler en tension jusqu’à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu.
Caractéristiques
Le jeu de tournevis FACOM Protwist® AT.J12R1PB comprend douze tournevis adaptés aux usages courants en électricité, maintenance et montage mécanique. L’ensemble intègre quatre tournevis plats, trois Phillips®, deux Pozidriv® et trois tournevis isolés 1 000 V. Chaque outil dispose d’un manche Protwist® résistant aux solvants et agents chimiques d’atelier. Les empreintes traitées thermiquement présentent une endurance doublée par rapport à la génération précédente, tandis que le traitement de surface au zinc confère une protection élevée contre la corrosion. Le kit comprend deux râteliers pour un rangement pratique et ordonné.
Spécifications :
• 4 tournevis plats : 2,5 x 75 mm ; 4 x 100 mm ; 5,5 x 125 mm ; 6,5 x 150 mm
• 3 tournevis Phillips® : n°0 x 75 mm, n°1 x 100 mm, n°2 x 125 mm
• 2 tournevis Pozidriv® : n°1 x 100 mm, n°2 x 125 mm
• 3 tournevis isolés 1 000 V : 3,5 x 100 mm ; 5,5 x 125 mm ; n°1 x 100 mm
• Couple transmis : +10 % par rapport à la génération précédente
• Empreinte traitée thermiquement
• 2 râteliers
Normes :
• ISO 2380-1 : spécifie les modèles, les dimensions et la désignation des extrémités de tournevis à main et à machine pour vis à tête fendue. Elle définit également les spécifications techniques et les conditions d’essai des tournevis.
• ISO 2380-2 : spécifie les spécifications générales, la longueur des lames et le marquage des tournevis à main pour vis à tête fendue telles que spécifiées dans l’ISO 4759-1.
• ISO 8764-1 : spécifie les formes, les dimensions, les spécifications techniques et les méthodes de contrôle d’essai de torsion des extrémités des tournevis à main et des embouts de tournevis à machine pour vis à empreinte cruciforme.
• ISO 8764-2 : fixe les spécifications générales, les longueurs des lames et le marquage des tournevis à main pour vis à empreinte cruciforme de formes H et Z tels que définis dans l’ISO 4757.
• IEC 60900 : norme internationale qui établit les exigences auxquelles les outils à main isolés doivent répondre pour travailler en tension jusqu’à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu.
Points forts
• Transmission de couple améliorée pour des interventions plus rapides et sûres
• Traitement au zinc limitant durablement la corrosion des empreintes
• Manche Protwist® offrant une prise ferme et confortable, même en environnement gras
• Marquage laser indélébile pour un repérage immédiat des dimensions
• Râtelier double facilitant le rangement et l’accès rapide aux outils
• Traitement au zinc limitant durablement la corrosion des empreintes
• Manche Protwist® offrant une prise ferme et confortable, même en environnement gras
• Marquage laser indélébile pour un repérage immédiat des dimensions
• Râtelier double facilitant le rangement et l’accès rapide aux outils
Applications
Ce jeu de tournevis est conçu pour un usage professionnel en maintenance industrielle, électrique et mécanique. Il convient aux ateliers de production, aux chantiers de montage, aux services de maintenance équipement, ainsi qu’aux environnements de réparation automobile et d’entretien électrotechnique. Les tournevis isolés 1 000 V sont spécialement adaptés aux interventions sur installations électriques basse tension.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 14 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,51 € HT
/ unité
79,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h