Jeu de tournevis Facom AEF.J3, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 8

Coffret de 8 tournevis Micro-Tech® Fente - Phillips®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :AEF.J3
Rubix :0139-5002087
EAN :3148515003479
COFFRET 8 TOURNEVIS MICRO-TECH - AEF.J3 - (UC5)

Résumé technique

Nombre d'éléments8
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : COFFRET 8 TOURNEVIS MICRO-TECH - AEF.J3 - (UC5)


Particulièrement adapté aux travaux de précision exigeant contrôle, confort et durabilité, ce set de tournevis de précision est idéal pour les applications électroniques, mécaniques fines ou de maintenance.

Caractéristiques :
Chaque tournevis bénéficie d’une tête tournante fluide (swivel cap) qui permet de maintenir la pression d'un doigt tout en offrant un guidage souple et maîtrisé avec les autres doigts. Sa lame chromée, prolongée d’un bout bruni est robuste. Le code couleur apposé sur le dessus de chaque manche permet d’identifier d’un seul regard le bon embout, optimisant les manipulations répétées. Présentés dans un coffret rigide doté d’une fermeture métallique, les outils sont parfaitement protégés. La mousse de calage maintient chaque pièce en place et révèle immédiatement toute absence, pour un rangement impeccable et rapide.

Spécifications :
- Référence : AEF.J3.
- Composition : 8 tournevis (5 fente, 3 Phillips®).
- Tournevis fente : AEF2x75, AEF2,5x75, AEF3x75, AEF3,5x75, AEF4x75.
- Tournevis Phillips® : AEFP00x75, AEFP0x75, AEFP1x75 (PH00, PH0 et PH1).
- Longueur des lames : 75 mm.
- Dimensions du coffret : L 205 x l 130 x H 31 mm.
- Poids total : 384 g.
- Lame : acier chromé, bout bruni.
- Coffret : plastique rigide, fermeture métallique.
- Rangement : mousse intérieure haute densité.
- Propriétés magnétiques : non antimagnétiques.
- Garantie : à vie sur chaque tournevis.
- Labélisé Origine France Garantie.

Points forts

- Garantie à vie : gage de fiabilité et de confiance pour un investissement durable.
- Durabilité : lame chromée et pointe trempée pour une résistance à l'usure prolongée.
- Précision : la tête tournante assure un guidage stable et une maîtrise parfaite des gestes.
- Organisation : mousse de rangement prédécoupée pour un contrôle visuel rapide et une protection contre les chocs.

Applications

Ce coffret de tournevis de précision est conçu pour les interventions sur des composants mécaniques et électroniques de petite taille. Il est idéal pour les travaux de maintenance précise, les ajustements sur circuits imprimés, les montages délicats en horlogerie ou en optique, ainsi que pour les réparations d'appareils électroménagers et informatiques. Sa conception ergonomique et sa précision en font un allié de choix dans les environnements professionnels, les ateliers de maintenance ou les laboratoires techniques.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
Empreinteempreintes multiples
58,73 € HT
/ unité
70,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h