Jeu de tournevis Facom ATXR.J7PB, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 7

Jeu de 7 tournevis Résistorx Protwist FACOM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :ATXR.J7PB
Rubix :0139-5346555
EAN :3662424097911
JEU DE 7 TOURNEVIS PROTWIST TAMPER TORX (PROMO 10/20)

Résumé technique

Nombre d'éléments7
Empreinteprofil torx

Documents

Détails articles : JEU DE 7 TOURNEVIS PROTWIST TAMPER TORX (PROMO 10/20)


Le jeu de tournevis Protwist® ATXR.J7PB est spécialement conçu pour les vis Torx® et Resistorx®. Conçu par Facom, ce jeu de tournevis associe précision, robustesse et ergonomie pour des interventions efficaces et sécurisées.

Caractéristiques :
Les tournevis de la gamme ATXR.J7PB sont équipés d’une nouvelle empreinte traitée thermiquement, offrant une durée de vie doublée par rapport aux modèles précédents. Leur traitement de surface tri-coating (zinc-nickel-chrome) leur confère une résistance à la corrosion multipliée par quatre. Le manche ergonomique PROTWIST® est conçu en Soft Grip, assurant une excellente prise en main, y compris avec des gants ou en présence d’agents chimiques. Cette ergonomie permet également un gain de couple de 10 %, optimisant les performances de vissage. Le marquage laser permanent des dimensions et le code couleur facilitent le repérage et l’utilisation rapide.

Spécifications :
• 7 tournevis ATX : 8x50 et ATXR : 10x75, 15x75, 20x100, 25x100, 27x100, 30x125
• Traitement thermique des empreintes : durée de vie x2
• Traitement de surface : tri-coating zinc-nickel-chrome
• Manche : bi-matière PROTWIST® avec Soft Grip
• Ergonomie : +10 % de couple
• Marquage : laser indélébile
• Code couleur : oui
• Résistant aux solvants et produits chimiques

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.

Points forts

• Durée de vie doublée grâce au traitement thermique
• Résistance à la corrosion 4 fois supérieure
• Transmission de couple améliorée de 10 %
• Manche ergonomique Soft Grip, confortable et antiglisse
• Repérage rapide avec code couleur
• Marquage laser indélébile pour un usage intensif

Applications

Ce jeu de tournevis est conçu pour les professionnels de la maintenance industrielle, de l’électronique, de l’aéronautique, de l’automobile et de la sécurité. Il est idéal pour les opérations de montage, de réglage et de réparation. Son ergonomie et sa robustesse permettent un travail efficace sur site, en atelier ou en production.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments7
Empreinteprofil torx
46,60 HT
/ jeu
55,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h