Gant anti-chaleur Eurotechnique 4657, Taille : 10 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 42XXXX
Kevlar lourd doublé coton 35 cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :4657
Rubix :4886-6070230
EAN :3435241046574

Documents
Détails articles : GANT KEVLAR LOURD 35CM TU DOUBLE COTON UE5
Gants anti-coupure et anti-chaleur, doublure en coton épais, gants en Kevlar tricoté lourd, isolation thermique 250°C.
Normes EN 388 et EN 407.
Normes EN 388 et EN 407.
Points forts
Confort, mise en place et retrait aisés, très bonne dextérité, protection des pièces contre les empreintes, la sudation et la salissure
Applications
Dextérité, anti-coupure, se déchire difficilement, anti-chaleur, manchette longue
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 330 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 42xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 250 °C |
| Matière principale | para-aramid |
| Niveau de résistance à la coupure | 5 |
| Matière | kevlar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,20 € HT
/ 5 paires
374,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h