Gant anti-chaleur Eurotechnique 4685, Taille : 10 | Matière principale : Synthétique | Niveau de performance thermique (EN 407) : 43XXXX
Kevlar longueur 45 cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :4685
Rubix :4886-6055762
EAN :3435241046857

Documents
Détails articles : GANT NOMEX DBL COTON 27CM T10 ISO. THERMIQUE 350D. UE 5
Gants anti-coupure et anti-chaleur, doublure en coton épais, gants en Nomex tricoté lourd, isolation thermique 350°C.
Normes EN 388:2003 et EN 407:2004
Normes EN 388:2003 et EN 407:2004
Points forts
Confort, mise en place et retrait aisés, très bonne dextérité, protection des pièces contre les empreintes, la sudation et la salissure
Applications
Confort, anti-coupure, anti-chaleur, se déchire difficilement
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 450 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 43xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 350 °C |
| Matière principale | synthétique |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Matière | nomex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,00 € HT
/ 5 paires
252,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours