Écran facial - Pièce détachée 3M M-921
Joint de remplacement pour visière
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :M-921
Rubix :2771-6130012
Fabricant :7100063943
EAN :4046719989102
Documents
Détails articles : JOINT REMPLACEMENT VISIERE BOITE DE 5
Le joint de visière 3M™ M-921 est une pièce détachée essentielle pour garantir l'étanchéité de la visière relevable des casques 3M™ Versaflo™ de la série M.
Caractéristiques :
Ce joint de visière est conçu spécifiquement pour s'adapter à tous les casques de la gamme Versaflo™ série M. Fabriqué à partir d'EPDM et de polypropylène, il offre une excellente résistance aux produits chimiques, à l'usure et aux variations de température. Sa structure souple et précise permet une mise en place rapide, tout en assurant un maintien efficace sur le cadre de la visière relevable. Lorsque le joint d'origine présente des signes d'usure ou dégrade l'étanchéité, le remplacement par le M-921 garantit le bon fonctionnement de l'équipement de protection sans nécessiter un remplacement complet. L'installation est facile, il suffit d'insérer le joint dans la rainure prévue à cet effet.
Spécifications :
- Référence produit : M-921.
- Type : joint de visière.
- Compatibilité : casques 3M™ Versaflo™ série M (M-200, M-300, M-400).
- Emplacement : haut de la visière relevable.
- Matériaux : EPDM (caoutchouc synthétique) et polypropylène.
- Température de fonctionnement : de -10 °C à +55 °C.
- Mode d’installation : emboîtement sur le cadre supérieur de la visière.
Informations sur la marque :
3M™ est un leader mondial de l'innovation industrielle, reconnu pour ses solutions de protection individuelle et de sécurité au travail. Fondée en 1902 aux États-Unis, l'entreprise emploie aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde et détient plus de 100 000 brevets. Son engagement en faveur de la qualité, de la sûreté et de l'innovation continue lui permet de proposer des produits fiables et performants, adaptés aux besoins spécifiques de nombreux secteurs industriels.
Caractéristiques :
Ce joint de visière est conçu spécifiquement pour s'adapter à tous les casques de la gamme Versaflo™ série M. Fabriqué à partir d'EPDM et de polypropylène, il offre une excellente résistance aux produits chimiques, à l'usure et aux variations de température. Sa structure souple et précise permet une mise en place rapide, tout en assurant un maintien efficace sur le cadre de la visière relevable. Lorsque le joint d'origine présente des signes d'usure ou dégrade l'étanchéité, le remplacement par le M-921 garantit le bon fonctionnement de l'équipement de protection sans nécessiter un remplacement complet. L'installation est facile, il suffit d'insérer le joint dans la rainure prévue à cet effet.
Spécifications :
- Référence produit : M-921.
- Type : joint de visière.
- Compatibilité : casques 3M™ Versaflo™ série M (M-200, M-300, M-400).
- Emplacement : haut de la visière relevable.
- Matériaux : EPDM (caoutchouc synthétique) et polypropylène.
- Température de fonctionnement : de -10 °C à +55 °C.
- Mode d’installation : emboîtement sur le cadre supérieur de la visière.
Informations sur la marque :
3M™ est un leader mondial de l'innovation industrielle, reconnu pour ses solutions de protection individuelle et de sécurité au travail. Fondée en 1902 aux États-Unis, l'entreprise emploie aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde et détient plus de 100 000 brevets. Son engagement en faveur de la qualité, de la sûreté et de l'innovation continue lui permet de proposer des produits fiables et performants, adaptés aux besoins spécifiques de nombreux secteurs industriels.
Points forts
- Pièce détachée officielle pour casques 3M™ Versaflo™ série M.
- Garantit l'étanchéité de la visière relevable.
- Matériaux résistants aux produits chimiques et à la chaleur.
- Installation rapide et sans outil.
- Prolonge la durée de vie du casque.
- Compatible avec tous les modèles de la gamme (M-200, M-300, M-400).
- Garantit l'étanchéité de la visière relevable.
- Matériaux résistants aux produits chimiques et à la chaleur.
- Installation rapide et sans outil.
- Prolonge la durée de vie du casque.
- Compatible avec tous les modèles de la gamme (M-200, M-300, M-400).
Applications
Le joint de visière M-921 est utilisé dans le cadre des activités impliquant le port des casques de protection 3M™ Versaflo™ série M. Il s’adresse aux professionnels des secteurs de l’industrie chimique, du bâtiment, de la démolition, de la peinture industrielle, de la métallurgie ou encore du travail du bois. Son rôle est de garantir l'étanchéité de la visière afin d'assurer une protection efficace contre les poussières, brouillards, projections de liquides et autres agents contaminant l'air. Le joint M-921 est recommandé pour le remplacement préventif ou curatif d'un joint usé, afin de maintenir la performance du système de protection respiratoire dans les environnements industriels les plus contraignants.
Informations techniques
Attributs
| Type | pièces de rechange et accessoires |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,62 € HT
/ boite
55,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours