Jeu de tournevis Wera 05136070001, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 5
Jeu de tournevis hex-plus à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05136070001
Rubix :4727-5539257
Fabricant :05136070001
EAN :4013288228000
Documents
Détails articles : 454/5 HF SHK SET 1 JEU DE TOURNEVIS HEX-PLUS A MANCHE EN
454/5 HF SHK Set 1 Jeu de tournevis Hex-Plus à manche en T avec fonction de retenue, 5 pièces
5x 454 HF Tournevis hexagonal en T Hex-Plus avec fonction de retenue: 4x200 mm, 5x200 mm, 6x200 mm, 7x200 mm, 8x200 mm
Points forts
Jeu d'outils avec 5 tournevis à manche en T pour vis à six pans creux. Avec lames extra-longues pour les raccords vissés profondément encastrés. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Avec fonction de retenue pour un maintien sûr de la vis à six pans creux sur l'outil. Particulièrement bien adapté aux applications de plomberie, chauffagerie et climatisation. Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 5 |
|---|---|
| Empreinte | hex / allen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,50 € HT
/ jeu
201,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours