Jeu de tournevis Facom ATXP.J6, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 6

Jeu de 6 tournevis Protwist Torx Plus

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :ATXP.J6
Rubix :0139-5344396
EAN :3662424097768
JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST TORX PLUS

Résumé technique

Nombre d'éléments6
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST TORX PLUS


Six tailles de tournevis PROTWIST® Facom pour vis Torx Plus® dans un seul jeu de référence ATXP.J6. Chaque outil combine un manche Soft Grip ergonomique à une lame traitée contre la corrosion et l'usure.

Caractéristiques :
La lame de chaque tournevis reçoit un traitement thermique en ligne qui augmente la durée de vie de 50 % et double la résistance mécanique. Un revêtement tri-coating zinc-nickel-chrome quadruple la résistance à la corrosion par rapport à une lame standard. Les empreintes Torx Plus® sont usinées par commande numérique pour une adaptation précise à la vis, ce qui améliore le transfert de couple et limite l'usure prématurée des empreintes.
Le manche PROTWIST® est réalisé en matière Soft Grip bi-matière. La géométrie optimisée permet d'obtenir 10 % de couple additionnel et garantit un confort de manipulation prolongé. Le matériau résiste aux huiles, solvants et autres produits chimiques courants en maintenance industrielle. Un marquage laser des tailles sur le manche garantit une lisibilité durable, sans risque d'effacement au nettoyage ou au contact d'agents chimiques. Le code couleur Facom (embout vert pomme) permet une identification visuelle rapide dans un tiroir ou sur un panneau d'outillage.

Spécifications :
- Référence jeu : ATXP.J6.
- Tailles incluses : IP10, IP15, IP20, IP25, IP30 et IP40.
- Traitement de lame : tri-coating zinc-nickel-chrome.
- Matière manche : Soft Grip bi-matière, résistant aux produits chimiques.
- Marquage : laser (taille et profil).
- Code couleur embout : vert pomme (code Facom).
- Origine France Garantie.
- Garantie à vie Facom.

Détail des tournevis inclus :
- ATXP10X75 : profil IP10, Ø lame 3,00 mm, longueur lame 75 mm, longueur manche 109 mm, longueur totale 184 mm.
- ATXP15X75 : profil IP15, Ø lame 3,50 mm, longueur lame 75 mm, longueur manche 110 mm, longueur totale 184 mm.
- ATXP20X100 : profil IP20, Ø lame 4,00 mm, longueur lame 100 mm, longueur manche 120 mm, longueur totale 220 mm.
- ATXP25X100 : profil IP25, Ø lame 5,00 mm, longueur lame 100 mm, longueur manche 120 mm, longueur totale 220 mm.
- ATXP30X125 : profil IP30, Ø lame 6,00 mm, longueur lame 125 mm, longueur manche 120 mm, longueur totale 245 mm.
- ATXP40X150 : profil IP40, Ø lame 7,00 mm, longueur lame 150 mm, longueur manche 125 mm, longueur totale 275 mm.

Points forts

- Garantie à vie : sécurise l'investissement dans la durée par un échange en cas de casse ou de défaut.
- Résistance à la corrosion renforcée : le revêtement tri-coating zinc-nickel-chrome protège la lame dans les environnements humides, huileux ou exposés aux produits chimiques.
- Couple de serrage amélioré : la géométrie du manche PROTWIST® et l'usinage numérique des empreintes maximisent le transfert de couple et limitent le glissement.
- Couverture des profils TORX Plus® courants : six tailles de IP10 à IP40 dans un seul jeu pour intervenir sur une large gamme de visseries.

Applications

Les tournevis ATXP.J6 interviennent principalement sur des visseries Torx Plus® rencontrées dans l'assemblage et la maintenance d'équipements mécaniques, électroniques et électromécaniques. Ils conviennent aux opérations de démontage-remontage sur lignes de production, aux interventions sur machines-outils, armoires électriques et équipements de manutention. Les secteurs automobile, aéronautique, agroalimentaire et l'industrie générale y recourent pour des tâches répétitives où la tenue des empreintes et la résistance chimique du manche sont déterminantes.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Empreinteempreintes multiples
52,85 € HT
/ unité
63,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h