Aérosol Loctite LB 8021, Contenance: 400 ml
Huile silicone LB 8021
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :LB 8021
Rubix :0166-1000002
Fabricant :232370
EAN :5010266314723

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT SILICONE 8021 AE400ML LOCTITE UC12
Le LOCTITE LB 8021 est une huile silicone basse viscosité à usage général pour la lubrification des surfaces métalliques ou non métalliques (par exemple les guides, convoyeurs, couteaux et pièces plastiques). Il peut également servir d’agent démoulant. Le produit peut être utilisé à des températures de -30 °C à 150 °C (en continu) ou entre -50 et +250 °C (en pique) après évaporation complète du solvant.
Points forts
• Huile silicone.
• Pour la lubrification des surfaces métalliques ou non métalliques .
• Convient comme agent de démoulage.
• Conforme à la norme H1 NSF N° : 141642.
Applications
Lubrifiant – huile silicone. Pour surfaces métalliques ou non métalliques. Convient comme agent de démoulage.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Type | standard |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,82 € HT
/ unité
17,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h