Graisse pour machine Molykote High Vacuum / 5kg, Température maxi: 260 °C | Température mini: -40 °C | Contenance: 5000 g
High Vacuum Grease Dow Corning
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :High Vacuum / 5kg
Rubix :0169-1114774
Fabricant :23900247
EAN :5413278004062

Documents
Détails articles : GRAISSE HIGH VACUUM BO 5KG MOLYKOTE
Destinée à la lubrification et à l’étanchéité, la graisse silicone MOLYKOTE® High Vacuum Grease associe une faible volatilité à une bonne résistance à l’eau, aux produits chimiques et aux variations de température. Elle convient notamment aux joints, vannes et équipements fonctionnant sous vide ou sous pression.
Caractéristiques :
Cette graisse est formulée à partir d’une huile de silicone et d’un épaississant inorganique à base de silice. Sa consistance rigide, classée NLGI 3-4, et son fort pouvoir d’adhérence favorisent son maintien sur les surfaces et les éléments à lubrifier.
Sa formulation présente une faible volatilité ainsi qu’une bonne résistance à l’eau, à l’oxydation et à de nombreux produits chimiques. Elle permet de réduire l’usure lors des contacts plastique-métal et caoutchouc-métal. La compatibilité avec les plastiques et les caoutchoucs permet notamment son utilisation sur des joints et joints toriques.
Le produit ne contient aucun ajout intentionnel de PTFE ou de PFAS. Il est insoluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol, l’acétone, le glycol et la glycérine.
Spécifications :
• Technologie : silicone
• Épaississant : silice
• Grade NLGI : 3-4
• Couleur : blanc à gris translucide
• Plage de température : -40 °C à +204 °C
• Évaporation après 24 h à 200 °C : inférieure à 2 %
• Durée de conservation : 60 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, à une température maximale de 30 °C
• Conditionnement : tube de 50 g ou boîte de 5 kg selon la référence
Normes :
• ISO 2137 : méthode utilisée pour mesurer la pénétration de la graisse, à l’état non travaillé et après travail mécanique
Caractéristiques :
Cette graisse est formulée à partir d’une huile de silicone et d’un épaississant inorganique à base de silice. Sa consistance rigide, classée NLGI 3-4, et son fort pouvoir d’adhérence favorisent son maintien sur les surfaces et les éléments à lubrifier.
Sa formulation présente une faible volatilité ainsi qu’une bonne résistance à l’eau, à l’oxydation et à de nombreux produits chimiques. Elle permet de réduire l’usure lors des contacts plastique-métal et caoutchouc-métal. La compatibilité avec les plastiques et les caoutchoucs permet notamment son utilisation sur des joints et joints toriques.
Le produit ne contient aucun ajout intentionnel de PTFE ou de PFAS. Il est insoluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol, l’acétone, le glycol et la glycérine.
Spécifications :
• Technologie : silicone
• Épaississant : silice
• Grade NLGI : 3-4
• Couleur : blanc à gris translucide
• Plage de température : -40 °C à +204 °C
• Évaporation après 24 h à 200 °C : inférieure à 2 %
• Durée de conservation : 60 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, à une température maximale de 30 °C
• Conditionnement : tube de 50 g ou boîte de 5 kg selon la référence
Normes :
• ISO 2137 : méthode utilisée pour mesurer la pénétration de la graisse, à l’état non travaillé et après travail mécanique
Points forts
• Usure réduite sur les contacts plastique-métal et caoutchouc-métal
• Lubrification à haute et basse température, de -40 °C à +204 °C
• Faibles pertes par évaporation et ressuage, même à 200 °C
• Résistance à l’eau et à de nombreux produits chimiques, pour une utilisation dans des environnements variés
• Compatibilité avec les plastiques et les élastomères, notamment pour la lubrification des joints
• Bonne adhérence aux surfaces, limitant le déplacement de la graisse lors de son utilisation
• Lubrification à haute et basse température, de -40 °C à +204 °C
• Faibles pertes par évaporation et ressuage, même à 200 °C
• Résistance à l’eau et à de nombreux produits chimiques, pour une utilisation dans des environnements variés
• Compatibilité avec les plastiques et les élastomères, notamment pour la lubrification des joints
• Bonne adhérence aux surfaces, limitant le déplacement de la graisse lors de son utilisation
Applications
Cette graisse convient à l’étanchéité des systèmes sous vide et sous pression, ainsi qu’à la lubrification des joints, garnitures et joints toriques. Elle s’utilise notamment sur les pompes à vide, les vannes de régulation, les vannes et robinets à boisseau, les roulements de débitmètres et les équipements de traitement de l’eau.
Elle convient également aux joints en caoutchouc synthétique soumis à des températures élevées et aux vannes d’extincteurs. Elle peut aussi servir à lubrifier les joints toriques des jumelles et des télescopes, tout en limitant la formation de buée sur les lentilles.
Elle convient également aux joints en caoutchouc synthétique soumis à des températures élevées et aux vannes d’extincteurs. Elle peut aussi servir à lubrifier les joints toriques des jumelles et des télescopes, tout en limitant la formation de buée sur les lentilles.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boite de 5 kg |
|---|---|
| Contenance | 5000 g |
| Couleur | incolore |
| Base | silicone / inorganique |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 260 °C |
| Gamme | dow corning |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 892,92 € HT
/ boite
2 271,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h