Graisse pour machine Krytox KRYTOX GPL 204 BOITE 0,5KG

KRYTOX GPL 204

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Krytox :KRYTOX GPL 204 BOITE 0,5KG
Rubix :0169-1425163
Fabricant :DNKGPL204-500G
KRYTOX GPL 204 BOITE 0,5KG

Résumé technique

Conditionnementboîte 500 g

Documents

Détails articles : KRYTOX GPL 204 BOITE 0,5KG


graisse hautes températures. Huile de base 60 Cst.

Points forts

Plage de température: -51 à 179°C / Graisse hautes températures / Huile de base à 40°C = 60 Cst.

Applications

graisse utilisée pour mécanismes de réglages optiques de phare

Informations techniques


Attributs
Conditionnementboîte 500 g
1 269,75 HT
/ boite
1 523,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours