Graisse pour machine Spartex 895039, Température maxi: 120 °C | Température mini: -30 °C | Contenance: 400 g

Graisse multi-usages

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :735988
Spartex :895039
Rubix :Z600-6210115
EAN :3660338474316
CARTOUCHE DE GRAISSE GRADE NLGI 2 - 400 GR

Résumé technique

Conditionnementcartouche
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CARTOUCHE DE GRAISSE GRADE NLGI 2 - 400 GR


Graisse lubrifiante NLGI 2 épaissie au calcium anhydre à base d'huile minérale, de couleur ambre

Points forts

L'épaississant et le mélange spécial d'huiles de base font que le produit convient à la lubrification de roulements moyennement chargés et dans des environnements humides et corrosifs. La graisse lubrifiante présente une excellente adhérence et une bonne résistance à l'eau.

Applications

Applications industrielles et automobiles. La graisse convient à une large gamme de roulements et de paliers lisses.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementcartouche
Contenance400 g
Basehuile minérale
Température mini-30 °C
Température maxi120 °C
5,54 € HT
/ unité
6,65 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement