Graisse pour machine Molykote D-321R / 400ml, Température maxi: 450 °C | Température mini: -180 °C | Contenance: 400 g
Lubrifiant sec D-321R
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :D-321R / 400ml
Rubix :0169-1078600
Fabricant :D-321R / 400ml
EAN :5413278320803

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT SEC D321 R AE 400ML MOLYKOTE
Le MOLYKOTE® D-321 R en aérosol est un lubrifiant sec haute performance, conçu pour réduire les frottements et l’usure sur les combinaisons métal/métal. Ce revêtement antifriction à séchage à l’air offre une protection durable même dans des conditions extrêmes de charge, de température et de vide.
Caractéristiques :
Le D-321 R combine des lubrifiants solides, des solvants spécifiques et un liant résistant à l’usure pour former un film protecteur homogène sur les surfaces métalliques. Sa formulation sans PTFE ni substances perfluoroalkylées (PFAS) garantit une performance écologique et sûre. Le produit sèche rapidement à l’air et dépose un film sec gris-noir adhérent, prêt à l’emploi après un court temps de séchage. Il évite le collage, le grippage et le stick-slip, assurant des mouvements fluides même après de longues périodes d’immobilisation. Ce lubrifiant prévient l’usure mécanique et prolonge la durée de vie des composants en métal soumis à des frottements répétés.
Spécifications :
- Aspect : film sec gris-noir.
- Composition : lubrifiants solides, solvants, liant.
- Densité à 20 °C : 1,07 g/ml.
- Teneur en matières non volatiles (CTM 0242 I) : 29 %.
- Épaisseur du film sec recommandée : 5 à 20 µm.
- Température de service : -180 °C à +450 °C.
- Temps de séchage à 23 °C : 5 minutes au toucher.
- Polymérisation complète : 2 heures à 23 °C.
- Stockage : entre 0 et 40 °C, durée de conservation de 24 mois.
Normes :
- Règlement REACH : pas de substance SVHC.
- ASTM D2625 : évaluation de la capacité de charge sur machine Falex.
- ASTM D2714 : test de frottement et d’usure (LFW-1).
- ISO 2431 : mesure de la viscosité dynamique à 23 °C.
- DIN 53217/2 : détermination de la densité à 20 °C.
- CTM 0242 I : méthode interne de détermination de la teneur en matières non volatiles.
Caractéristiques :
Le D-321 R combine des lubrifiants solides, des solvants spécifiques et un liant résistant à l’usure pour former un film protecteur homogène sur les surfaces métalliques. Sa formulation sans PTFE ni substances perfluoroalkylées (PFAS) garantit une performance écologique et sûre. Le produit sèche rapidement à l’air et dépose un film sec gris-noir adhérent, prêt à l’emploi après un court temps de séchage. Il évite le collage, le grippage et le stick-slip, assurant des mouvements fluides même après de longues périodes d’immobilisation. Ce lubrifiant prévient l’usure mécanique et prolonge la durée de vie des composants en métal soumis à des frottements répétés.
Spécifications :
- Aspect : film sec gris-noir.
- Composition : lubrifiants solides, solvants, liant.
- Densité à 20 °C : 1,07 g/ml.
- Teneur en matières non volatiles (CTM 0242 I) : 29 %.
- Épaisseur du film sec recommandée : 5 à 20 µm.
- Température de service : -180 °C à +450 °C.
- Temps de séchage à 23 °C : 5 minutes au toucher.
- Polymérisation complète : 2 heures à 23 °C.
- Stockage : entre 0 et 40 °C, durée de conservation de 24 mois.
Normes :
- Règlement REACH : pas de substance SVHC.
- ASTM D2625 : évaluation de la capacité de charge sur machine Falex.
- ASTM D2714 : test de frottement et d’usure (LFW-1).
- ISO 2431 : mesure de la viscosité dynamique à 23 °C.
- DIN 53217/2 : détermination de la densité à 20 °C.
- CTM 0242 I : méthode interne de détermination de la teneur en matières non volatiles.
Points forts
- Lubrification à séchage rapide : film sec prêt à l’emploi en quelques minutes, sans cuisson.
- Excellente résistance à l’usure : protection efficace contre le frottement même sous fortes charges.
- Adhérence supérieure : excellente fixation sur métaux phosphatés, sablés ou dégraissés.
- Large plage de températures : performance constante de -180 °C à +450 °C.
- Application pratique : format aérosol idéal pour les zones difficiles d’accès ou les interventions rapides.
- Excellente résistance à l’usure : protection efficace contre le frottement même sous fortes charges.
- Adhérence supérieure : excellente fixation sur métaux phosphatés, sablés ou dégraissés.
- Large plage de températures : performance constante de -180 °C à +450 °C.
- Application pratique : format aérosol idéal pour les zones difficiles d’accès ou les interventions rapides.
Applications
Ce lubrifiant sec en aérosol est conçu pour les combinaisons métal/métal à mouvement lent ou moyen sous de fortes charges. Il est recommandé pour le rodage et la lubrification à sec de composants mécaniques exposés à des contraintes thermiques et mécaniques élevées. Ses domaines d’utilisation incluent :
- Les paliers lisses, bagues et douilles ;
- les vis mères et assemblages filetés ;
- les guides, glissières et rails ;
- les chaînes, axes et articulations soumis à de fortes contraintes ;
- les interventions d’urgence pour la lubrification en limite de contact ;
- les interrupteurs haute tension et applications sous vide.
Avant application, les surfaces doivent être soigneusement nettoyées et dégraissées. Le sablage ou la phosphatation (180 à 200 µm) augmente l’adhérence et la durée de vie du film. L’aérosol doit être agité avant usage, puis pulvérisé en mouvements réguliers pour obtenir une couche uniforme. Ce produit est particulièrement adapté aux secteurs industriels, notamment la mécanique générale, l’automobile, la production d’énergie, la maintenance industrielle et les équipements sous vide. Il constitue une solution fiable et durable pour toutes les situations où la lubrification liquide est inadaptée.
- Les paliers lisses, bagues et douilles ;
- les vis mères et assemblages filetés ;
- les guides, glissières et rails ;
- les chaînes, axes et articulations soumis à de fortes contraintes ;
- les interventions d’urgence pour la lubrification en limite de contact ;
- les interrupteurs haute tension et applications sous vide.
Avant application, les surfaces doivent être soigneusement nettoyées et dégraissées. Le sablage ou la phosphatation (180 à 200 µm) augmente l’adhérence et la durée de vie du film. L’aérosol doit être agité avant usage, puis pulvérisé en mouvements réguliers pour obtenir une couche uniforme. Ce produit est particulièrement adapté aux secteurs industriels, notamment la mécanique générale, l’automobile, la production d’énergie, la maintenance industrielle et les équipements sous vide. Il constitue une solution fiable et durable pour toutes les situations où la lubrification liquide est inadaptée.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol 400 ml |
|---|---|
| Contenance | 400 g |
| Couleur | gris |
| Base | mos2 / liant inorganique |
| Température mini | -180 °C |
| Température maxi | 450 °C |
| Gamme | molykote d-321r |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 95,76 €
68,90 € HT
/ unité
82,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h