Graisse pour machine Bardahl POLY S2 500GR
Graise Poly S2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bardahl :POLY S2 500GR
Rubix :4408-1425100
Fabricant :1702
EAN :3266720017026
Documents
Détails articles : POLY S2 POT DE 500 GR
Graisse poly-usages base synthétique
Points forts
- Longue durée de vie et excellente résistance à l'oxydation.
- Très bonne tenue aux hautes températures : de -30°C à +170°C en continu.
- Excellentes propriétés anti-usure et Extrême Pression (EP).
- Adaptée aux vitesses de rotation élevées.
- Résiste à l'eau, aux chocs, aux vibrations et aux agents chimiques.
- Compatible avec de nombreuses applications industrielles et la plupart des joints.
Applications
La graisse Poly S2 est particulièrement recommandée pour lubrifier : • Roulements de moteurs électriques et de ventilateurs. • Paliers industriels à des températures élevées (jusqu’à 200°C). • Tous types de roulements industriels opérant à des vitesses et sous charges moyennes à élevées.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | pot 500 gr |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,96 € HT
/ 6 boites
310,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

