Graisse pour machine Molykote CU-7439 / 25kg, Contenance: 25000 g
Tonnelet 25 kg Cu-7439PLUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :CU-7439 / 25kg
Rubix :0169-1142679
Fabricant :MK5120Z
EAN :5413278032614

Documents
Détails articles : PATE MONTAGE CU 7439+ TO 25KG MOLYKOTE
semi-synthétique / Poudre de cuivre / Cuivre / Coefficient de frottement µ filetage/µ tête = 0,17/0,10 / Charge = 2500 N / Plage de tenue en température -30°C à +300°C jusqu'à +650°C en lubrification sèche
Points forts
Pâte visserie chargée cuivre, Très adhérente et résistante au délavage à l'eau, Bonne protection contre la corrosion, Faible évaporation - Sans point de goutte
Applications
Lubrification d'éléments de machine devant être protégés de l'eau, de la vapeur et de la corrosion. Lubrification du systèmes de freinage, joints de brides, fixations d'échappement
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | tonnelet de 25 kg |
|---|---|
| Contenance | 25000 g |
| Gamme | mk5120z |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 921,59 € HT
/ unité
3 505,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours