Graisse pour machine Spartex 895047, Température maxi: 120 °C | Température mini: -30 °C | Contenance: 400 g

Graisse multi-usages de qualité alimentaire NSF H1 enregistrée pour le contact incidentiel avec les aliments.

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :895047
Rubix :Z600-6210110
EAN :3660338474361
CARTOUCHE DE GRAISSE ALIMENTAIRE GRADE NLGI 2

Résumé technique

Conditionnementcartouche
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CARTOUCHE DE GRAISSE ALIMENTAIRE GRADE NLGI 2


Multi-Purpose Grease est une graisse lubrifiante épaissie au complexe d'aluminium, à base d'huile blanche de qualité pharmaceutique et de polymères.

Points forts

L'épaississant et le mélange d'huiles de base à viscosité élevée font que le produit convient aux roulements fonctionnant à des vitesses moyennes, y compris dans les applications fortement chargées. La graisse présente une bonne résistance à l'eau, une bonne protection contre la corrosion et une bonne résistance à l'oxydation.

Applications

Graisse universelle haute performance pour machines alimentaires. Les propriétés générales du produit le rendent adapté à divers types de roulements présents dans l'industrie alimentaire, où il y a une possibilité de contact accidentel avec les aliments.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementcartouche
Contenance400 g
Basehuile blanche
Température mini-30 °C
Température maxi120 °C
13,61 € HT
/ unité
16,33 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h