Graisse pour machine CRC Food Grease FPS Perma-Lock, Température maxi: 140 °C | Température mini: -20 °C | Contenance: 500 g

Graisse Food Grease

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :Food Grease FPS Perma-Lock
Rubix :R318-1517521
Fabricant :32317-AA
EAN :5412386057373
LUBRIFICATION FOOD GREASE (FPS)
brand logo

Résumé technique

Conditionnementaérosol
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUBRIFICATION FOOD GREASE (FPS)


La graisse spéciale alimentaire CRC est conçue pour assurer une lubrification durable sur les équipements de transformation alimentaire, même en cas de contact alimentaire accidentel. Sa formulation haute performance garantit une protection optimale contre l'usure et la corrosion tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes.

Caractéristiques :
Cette graisse présente une excellente stabilité thermique et mécanique, permettant son utilisation dans des plages de températures étendues. Sa formule à base d'huile minérale et de savon complexe d'aluminium offre une parfaite réversibilité ainsi qu'une grande résistance à la vapeur et à l'eau. Adaptée à une application sur charnières, clapets, chaînes, engrenages et robinetteries, elle répond aux besoins exigeants des industries alimentaires. Sa consistance assure une application facile, tout en garantissant une adhérence durable et une réduction des besoins de maintenance.

Spécifications :
- Gamme : CRC Food Grease (CRC FG).
- Aspect : incolore, translucide, gel transparent.
- Nature de l'huile : minérale.
- Conditionnement : pot de 1 kg de graisse.
- Viscosité de l'huile de base à 40 °C : 160 mm²/s.
- Savon : complexe d’aluminium.
- Pénétration travaillée à 25 °C : 265 à 295.
- Classe NLGI : 2.
- Teneur en eau : nulle.
- Plage de température d’utilisation : -20 à +140 °C.
- Point de goutte : 250 °C.
- Densité à 20 °C : 0,94 g/cm³.
- Charge 4 billes : 250 daN.
- Usure 4 billes : 0,5 mm.
- Valeur dn : 500 000.

Normes :
Cette cartouche de graisse est enregistrée NSF H1, ce qui garantit son utilisation sécuritaire dans l'industrie alimentaire, même en cas de contact accidentel avec les aliments. Elle est conforme aux exigences du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP).

Points forts

- Assure une lubrification et une protection anticorrosion longue durée.
- Réduit l'usure et prolonge la durée de vie des équipements.
- Excellente résistance à l'eau, à la vapeur et aux fortes températures.
- Conformité aux normes alimentaires internationales (NSF H1).
- Ne modifie pas les propriétés organoleptiques des aliments.

Applications

Cette graisse de grade alimentaire est idéale pour la lubrification des roulements, charnières, clapets, chaînes, engrenages, joints et robinetteries utilisés dans l'industrie alimentaire. Elle peut être appliquée sur tout type de constructions métalliques en contact potentiel avec des denrées alimentaires. Elle est particulièrement recommandée pour les lignes de conditionnement, les convoyeurs, les équipements de transformation et de manutention d'aliments.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Conditionnementaérosol
Contenance500 g
Couleurincolore
Température mini-20 °C
Température maxi140 °C
21,43 € HT
/ unité
25,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement