Graisse pour machine Molykote Multilub High Performance / 1kg, Température maxi: 120 °C | Température mini: -25 °C

Graisse Molykote MULTILUBLTILUB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molykote :Multilub High Performance / 1kg
Rubix :0169-1034250
Fabricant :MOLY-MULTILUBX1KG
EAN :5413278529831
GRAISSE ROUL. MULTILUB BO 1KG MOLYKOTE

Résumé technique

Conditionnementboite d'1 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE ROUL. MULTILUB BO 1KG MOLYKOTE


Graisse polyvalente hautes performances

Points forts

Minérale / Lithium /  Brune / NLGI 2 / Charge = 2200N / DN = 450 000 / Plage de tenue en température = -25 à +120°C

Applications

Lubrification haute performance pour roulements

Informations techniques


Attributs
Conditionnementboite d'1 kg
Température mini-25 °C
Température maxi120 °C
Gammemultilub
Promotion
Au lieu de 69,52 €
43,65 € HT
/ boite
52,38 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement