Références
KF :6096
Rubix :5338-0057853
EAN :3488970060960
Documents
Détails articles : GRAISSE A 20 AE400ML UC12
Lubrifiant longue durée au bisulfure de molybdène et au graphite pour les chaînes de transmission et les câbles. Protège contre l'usure et la corrosion. Repousse l'eau et l'humidité, n'attire pas les poussières. Résiste aux fortes charges. Compatible avec les joints toriques. Utilisable de -30 °C à +130 °C (140 °C en pointe).
Applications
Grues, chariots élévateurs, convoyeurs, chaînes d'entraînement des fours, tapis roulants escaliers mécaniques, motos, cycles, engins à moteurs... Lubrifie également les galets, les chemins de roulement et les articulations.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,56 € HT
/ 12 unités
505,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours