Courroies trapézoïdales classiques Gates B92 17X2390LP/2360LI HIPOWER

Hi-Power B

Voir les informations techniques

Références

Gates :B92 17X2390LP/2360LI HIPOWER
Rubix :7608-1142923
Fabricant :900310092
EAN :5412571051162
COURROIE 17X11 LI 2360 LP 2390 B92

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb92
Longueur intérieure2360 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2360 LP 2390 B92


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb92
Longueur intérieure2360 mm
Longueur extérieure2390 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2400 mm
Section17 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
35,28 € HT
/ unité
42,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h