Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 1120

optibelt VB 20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 X 1120
Rubix :0314-1047860
Fabricant :1554154
EAN :4014486036954
COURROIE 20X12,5 LI 1120 LP 1170

Résumé technique

Profil20
Désignation de courroie20x1120
Longueur intérieure1120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 1120 LP 1170


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil20
Désignation de courroie20x1120
Longueur intérieure1120 mm
Longueur de référence1170 mm
Largeur supérieure20 mm
Hauteur12,5 mm
Longueur extérieure1199 mm
20,36 € HT
/ unité
24,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours