Références
Optibelt :A126
Rubix :0314-1255902
Fabricant :13 32007700


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a126 |
| Longueur intérieure | 3200 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 3200 LP 3250 A126 - SUR DEMANDE
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
The Optibelt V-belt will be the classic of all drive belts due to its diverse application areas.
Points forts
- Excellente sécurité de fonctionnement
- Propriétés de roulement optimales
- Transmission de puissance régulière
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion
- Exécutions spéciales variées
- Possibilités d'utilisation universelles
- Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
- Plage de températue de -30°C à +90°C
- Conductibilité électrique
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a126 |
| Longueur intérieure | 3200 mm |
| Longueur de référence | 3230 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur extérieure | 3250 mm |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,59 € HT
/ unité
34,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h