Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D194E - 887658
Courroie trapézoïdale classique Section D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :D194E - 887658
Rubix :X600-1469504
Fabricant :887658
EAN :3660338410512


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d194 |
| Longueur intérieure | 4928 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE D194/D5000 D4928LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d194 |
| Longueur intérieure | 4928 mm |
| Longueur extérieure | 5000 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur de référence | 5000 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 33,66 €
31,70 € HT
/ unité
38,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours