Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 931732507700AS
COURROIE 17X11 LI 3250 LP 3290
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :931732507700AS
Rubix :0314-1048828


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b128 |
| Longueur intérieure | 3250 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 3250 LP 3290 B128 ANTI-STATIQUE
Longueur maximum de fabrication : 15500 mm li selon la norme DIN 2215 / ISO 4184. Masse linéaire : ~ 0,196 kg/m.
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b128 |
| Longueur intérieure | 3250 mm |
| Longueur de référence | 3290 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 3327,4 mm |
| Section | 16,67 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,28 € HT
/ unité
56,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours