Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 40 X 9000
optibelt VB E/40
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :40 X 9000
Rubix :0314-1325162
Fabricant :1576968
EAN :4014486044881





Résumé technique
| Profil | e/40 |
|---|---|
| Désignation de courroie | e354 |
| Longueur intérieure | 9000 mm |
Détails articles : COURROIE E 354
Du fait de ses possibilités d’applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | e/40 |
|---|---|
| Désignation de courroie | e354 |
| Longueur intérieure | 9000 mm |
| Longueur extérieure | 9157 mm |
| Largeur supérieure | 40 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Longueur de référence | 9080 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,86 € HT
/ unité
658,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours