Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2667
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 2667
Rubix :0314-1049023
Fabricant :1743968
EAN :4014486037784





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c105 |
| Longueur intérieure | 2667 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2667 LP 2725 C105
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c105 |
| Longueur intérieure | 2667 mm |
| Longueur extérieure | 2755 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2725 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,19 € HT
/ unité
79,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h