Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C69/C1810 - 889255

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874453
Mecaline :C69/C1810 - 889255
Rubix :X600-1473979
Fabricant :889255
EAN :3660338418082
COURROIE C69/C1810 C22X1752LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec69
Longueur intérieure1752 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C69/C1810 C22X1752LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec69
Longueur intérieure1752 mm
Longueur de référence1810 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur extérieure1810 mm
Matièresbr
16,25 € HT
/ unité
19,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours