Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B88/B2280 - 889128

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874279
Mecaline :B88/B2280 - 889128
Rubix :X600-1474107
Fabricant :889128
EAN :3660338416811
COURROIE B88/B2280 B17X2235LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb88
Longueur intérieure2235 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B88/B2280 B17X2235LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb88
Longueur intérieure2235 mm
Longueur extérieure2280 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2280 mm
Matièresbr
16,39 € HT
/ unité
19,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h