Courroies trapézoïdales classiques Gates B33 17x840Li B880 Ld DELTA CLASSIC

Section 17 x 11

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :B33 17x840Li B880 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265025
Fabricant :962260330
EAN :5414465293184
COURROIE 17X11 LI 840 LP 880 B33 DELTA CLASSIC

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb33
Longueur intérieure840 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 840 LP 880 B33 DELTA CLASSIC


Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.

Applications

Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb33
Longueur intérieure840 mm
Longueur extérieure917 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence880 mm
Matièresbr
8,34 HT
/ unité
10,01 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours