Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 x 375
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 x 375
Rubix :0314-1049989
Fabricant :1743465
EAN :4014486031560





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z14 |
| Longueur intérieure | 375 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 375 LP 397 Z14
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z14 |
| Longueur intérieure | 375 mm |
| Longueur extérieure | 413 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 397 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h