Courroies trapézoïdales classiques Gates B48 17X1270LP/1225LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B48 17X1270LP/1225LI HIPOWER
Rubix :7608-1142881
Fabricant :900310048
EAN :5412571050745


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b48 |
| Longueur intérieure | 1225 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1225 LP 1270 B48
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b48 |
| Longueur intérieure | 1225 mm |
| Longueur de référence | 1270 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 1295 mm |
| Matière | cr |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,89 € HT
/ unité
23,87 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours