Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C180/C4630 - 889188

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :C180/C4630 - 889188
Rubix :X600-1474046
Fabricant :889188
EAN :3660338417412
COURROIE C180/C4630 C22X4572LI
Résumé technique
Profilc/22
Désignation de courroiec180
Longueur intérieure4572 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE C180/C4630 C22X4572LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec180
Longueur intérieure4572 mm
Longueur extérieure4630 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence4630 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,80 HT
/ unité
51,36 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours