Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z21.1/2/Z569 - 889978
Courroie trapézoïdale classique Section Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883367
Mecaline :Z21.1/2/Z569 - 889978
Rubix :X600-1473625
Fabricant :889978
EAN :3660338425318


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z21 1/2 |
| Longueur intérieure | 546 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE Z21.1/2/Z569
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +120°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z21 1/2 |
| Longueur intérieure | 546 mm |
| Longueur extérieure | 569 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1,44 €
1,36 € HT
/ unité
1,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours