Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 4191

optibelt VB C/22

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :22 X 4191
Rubix :0314-1325139
Fabricant :1610467
EAN :4014486545203
COURROIE C 165

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec165
Longueur intérieure4191 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE C 165


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec165
Longueur intérieure4191 mm
Longueur extérieure4279 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence4249 mm
87,36 HT
/ unité
104,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours