Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 650
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 650
Rubix :0314-1048868
Fabricant :1714039
EAN :4014486033878





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b26 |
| Longueur intérieure | 650 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 650 LP 690 B26
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b26 |
| Longueur intérieure | 650 mm |
| Longueur extérieure | 719 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 690 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,29 € HT
/ unité
15,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h