Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C95/C2470 - 889281
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :C95/C2470 - 889281
Rubix :X600-1473953
Fabricant :889281
EAN :3660338418341


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c95 |
| Longueur intérieure | 2413 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C95/C2470 C22X2413LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c95 |
| Longueur intérieure | 2413 mm |
| Longueur extérieure | 2470 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2470 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 15,14 €
14,30 € HT
/ unité
17,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours